Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA51917GPL/P
Cod. Produttore
1GA51917GPL/P
Cod. EAN
8019108180899

Informazioni di prodotto

SEGNALATORE GAS GPL ZEFIRO PARETE
Descrizione del produttore: Il segnalatore di gas GPL per parete della serie Zefiro è un dispositivo essenziale per la sicurezza domestica. Progettato per rilevare il butano, offre una protezione affidabile contro perdite di gas. La sua installazione a parete garantisce un monitoraggio costante e discreto, rendendolo ideale per ambienti residenziali. Con un design funzionale e una tecnologia avanzata, questo segnalatore rappresenta una scelta intelligente per chi cerca tranquillità e sicurezza nella propria casa.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

27,5 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il butano

Produttore

SEGNALATORE GAS GPL ZEFIRO PARETE