Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA48917GPL/P
Cod. Produttore
1GA48917GPL/P
Cod. EAN
8019108180837

Informazioni di prodotto

SEGNALATORE GAS GPL ZEFIRO PARETE
Descrizione del produttore: Il segnalatore di gas GPL per parete Zefiro è un dispositivo essenziale per la sicurezza domestica. Progettato per rilevare il butano, offre una protezione affidabile contro potenziali pericoli. La sua installazione a parete garantisce un facile accesso e una visibilità ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo segnalatore combina funzionalità e design, rendendolo un'aggiunta pratica e discreta a qualsiasi ambiente. Sicurezza e affidabilità sono al centro della sua progettazione.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

27,5 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il butano

Produttore

SEGNALATORE GAS GPL ZEFIRO PARETE