Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE561-01752
Cod. Produttore
561-01752
Cod. EAN
4031026453002

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Rosso (RD)
  • Dimensione cavi: 0,50-1,50 mm²
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Altezza: 6,40 mm
  • Larghezza: 5,00 mm
  • Certificazioni: EN 60062, IEC 304
  • Serie: WIC-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore a scatto in nylon prestampato veloce e facile da usare . Ideale dove la terminazione è completata o per manutenzione e riparazione. I marcatori si bloccano insieme per garantire un perfetto allineamento del testo. Marcatori resistenti alle vibrazioni, i marcatori WIC si agganciano saldamente a fili e cavi. Lo strumento WIC contiene 20 marcatori WIC in tutte e quattro le misure. Il sistema di presa blocca i marcatori sul filo e resiste alla rotazione. Le più diffuse marcature a 2 cifre come L1, L2, L3, PE sono disponibili in giallo o con codice colore. Il colore del dispenser indica la dimensione del marcatore: WIC0 (verde), WIC1 (rosso), WIC2 (nero), WIC3 (giallo). Sono disponibili due accessori per identificare i cavi da 6 mm² a 25 mm² (WICA-AC10-25) e fino a 95 mm² (WIC-ACT-BK).. I segnafili WIC possono essere applicati manualmente o con l'ergonomico utensile applicatore WIC tool. Basta semplicemente inserire la striscia di segnafili all'interno dell'utensile applicatore, premere il segnafili sul cavo, girare ed applicare il successivo. Una volta applicati tutti i segnafili farli scorrere uno vicino all'altro per agganciarli tra loro. I marcacavi per la fibra devono essere applicati a mano. I due accessori WICA (pag. 496) sono ideali per identificare cavi con diametri maggiori (6mm²-95mm²)

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Rosso

larghezza

5 mm

Tipologia

Altro

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2 ... 2,8 mm

Serie

WIC Series

Produttore

Segnafili a clip WIC1-RED in nylon prestampato per identificazione cavi e fili fino a 25 mm², resistente vibrazioni, uso manuale o con applicatore ergonomico