› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Segnaconduttori MM-EMLF EX10R C1 BU/WH 801439

Cod. Rexel CX0801439
Cod. Produttore 0801439
Cod. EAN 4046356678339

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 0,6 - 10 mm
  • Tipo di montaggio: inserire
  • Numero cartellini: 50
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 12 mm
  • Colore: giallo, in bianco
  • Compatibilità: BLUEMARK, THERMOMARK, TOPMARK
  • Serie: UCT-WMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

12 mm

senza alogeni

altezza

4 mm

lunghezza

4,15 mm

Segnaconduttori MM-EMLF EX10R C1 BU/WH 801439