› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Segnaconduttori EB 3-10 801453

Cod. Rexel CX0801453
Cod. Produttore 0801453
Cod. EAN 4046356678544

Informazioni principali

  • Dimensioni campo testo: 23x4 mm
  • Diametro cavi: 1,5-35 mm
  • Tipo montaggio: inserire
  • Numero cartellini: 30
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Colore: bianco
  • Serie: UCT-WMT
  • Uso: segnaconduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23 mm

senza alogeni

altezza

4 mm

lunghezza

4,15 mm

Segnaconduttori EB 3-10 801453