Prodotti /

Cod. Rexel
WX4102860
Cod. Produttore
4102860
Cod. EAN
8025241213189

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tensione: 24V
  • Diametro cavo: 10 mm
  • Tipo: Segnalatore
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Affidabile
  • Resistenza uso: Continuo
  • Serie: WX4102860
Descrizione del produttore: Segnalatore con diametro cavo di 24V di colore rosso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile e facilmente riconoscibile. Progettato per garantire una connessione sicura e duratura, questo componente è adatto per impianti elettrici che necessitano di segnalazione a bassa tensione. La sua struttura è pensata per resistere all'uso continuo, assicurando prestazioni costanti nel tempo.