›

SEGN.NEON S6328-BIA 220V

Cod. Rexel WX4102802
Cod. Produttore 4102802
Cod. EAN 8025241067058

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220V
  • Tipo segnalatore: Neon
  • Modello: S6328
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Visibilità: Chiara e costante
  • Montaggio: Facile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX4102802

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore neon modello S6328 con alimentazione a 220V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso affidabile. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e sicurezza, questo segnalatore è perfetto per l'installazione in impianti elettrici industriali e civili. La luce neon assicura una visibilità chiara e costante, contribuendo a un controllo semplice e immediato dello stato dell'impianto. Progettato per un facile montaggio e compatibilità con sistemi elettrici standard.
SEGN.NEON S6328-BIA 220V