Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780116
Cod. Produttore
BIZ780116
Cod. EAN
3700420341666

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio HSS 8% cobalto
  • Diametro: 40 mm
  • Profondità di taglio: 44 mm
  • Numero denti per pollice: 4/6
  • Velocità acciaio: 300-170 tr/min
  • Velocità inox: 175-85 tr/min
  • Velocità legno/PVC: 2500-2000 tr/min
  • Serie: CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a campana bimetallo CLIC II con diametro di 40 mm, realizzata in acciaio HSS con il 8% di cobalto per garantire elevata durezza (65-67 HRC) e resistenza all'usura. Progettata per il taglio preciso di materiali diversi come acciaio, acciaio inox, ghisa, alluminio legato e non legato, metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale o duro. Presenta un numero di denti per pollice pari a 4/6 e una profondità di taglio di 44 mm. È indicata per l'uso con alberi per seghe a tazza CLIC II, con velocità di rotazione consigliata variabile in base al materiale: da 300 a 170 giri al minuto per acciaio, da 175 a 85 per acciaio inox e da 2500 a 2000 per legno e PVC. Non deve essere utilizzata con percussione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 40 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

diametro

40 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallo Ø40 mm per legno e metallo installazioni elettriche