Descrizione del prodotto
Fresa a tazza bimetallo CLIC II con diametro di 32 mm, realizzata in acciaio HSS con il 8% di cobalto per garantire elevata durezza e resistenza all'usura (65-67 HRC). Progettata per lavorare efficacemente su acciaio, inox, ghisa, alluminio legato e non legato, metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro. Presenta un numero di denti per pollice pari a 4/6, che assicura un taglio preciso e pulito. La profondità di taglio è di 44 mm e la velocità consigliata varia in base al materiale: da 300 a 170 giri al minuto per acciaio, 175-85 giri al minuto per acciaio inox e 2500-2000 giri al minuto per legno e PVC. Il prodotto viene fornito senza albero né punta di centraggio ed è destinato al montaggio su alberi per seghe a tazza della serie CLIC II. Non è consigliato l'uso con percussione.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 32 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.