Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA32031
Cod. Produttore
32031
Cod. EAN
8029210816968

Informazioni di prodotto

  • Serie: SE7308S
  • Tipo: Separatore canale
  • Modello: H075
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Civile e industriale
  • Funzione: Organizza e separa cavi
  • Installazione: Ordinata e sicura
  • Conformità: Standard sicurezza
Descrizione del produttore: Separatore canale H075 progettato per garantire un'installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Questo componente è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ideali per l'organizzazione e la separazione dei cavi all'interno di canaline elettriche. La sua struttura permette una gestione efficiente dello spazio, facilitando la manutenzione e la protezione dei cavi. Adatto per utilizzi in impianti civili e industriali, assicura affidabilità e conformità agli standard di sicurezza elettrica.

Produttore

SE7308S SEPARATORE CANALE H075

(m)