Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN22712
Cod. Produttore
22712
Cod. EAN
8010152227127

Informazioni di prodotto

SE120 PROLED LT RED/RED12?24VAC/12?60VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SE 120 LED è una sirena elettronica con output fino a 120dB e luce LED, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Il modulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica del dispositivo molto semplici. Collegando SE 120 PRO LED a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena e la luce in base alle proprie esigenze.

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC/DC

volume

120 DECIBEL

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Programmabile

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Sirena