Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN50428
Cod. Produttore
50428
Cod. EAN
8010152504280

Informazioni di prodotto

SE PZ/35 MS32 V12/24DAC GY
Descrizione del produttore: Sirene elettroniche sviluppate con unità magnetodinamica da 12W SE 12/35, SE 12/36 e con unità piezoelettrica SE PZ/35, SE PZ/36. Dispongono di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. Consentono la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato. I dispositivi sono di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

106 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

32

grado di protezione (IP)

IP43