›

SE 4/29 MS5 V240AC GY

Cod. Rexel SN50418
Cod. Produttore 50418
Cod. EAN 8010152504181

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12/24V ACDC, 110/240V AC
  • Potenza unità magnetodinamica: 4W
  • Suoni selezionabili: 5 tramite dip-switch
  • Volume regolabile: min-max con tempo di salita
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Grado protezione: IP30
  • Corpo: ABS autoestinguente
  • Serie: SE 4/29 MS5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirene elettroniche sviluppate con unità magnetodinamica da 4W. Disponibili nella versione multisuono, selezionabile tramite dip-switch, SE 4/29 MS5 oppure con suono lineare per funzionamento tramite PLC SE 4/25 L PLC. La versione multisuono consente la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

97 DECIBEL

corrente assorbita

0,036 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

5

grado di protezione (IP)

IP30

SE 4/29 MS5 V240AC GY