Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN50415
Cod. Produttore
50415
Cod. EAN
8010152504150

Informazioni di prodotto

SE 4/29 MS5 V12/24DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sirene elettroniche sviluppate con unità magnetodinamica da 4W. Disponibili nella versione multisuono, selezionabile tramite dip-switch, SE 4/29 MS5 oppure con suono lineare per funzionamento tramite PLC SE 4/25 L PLC. La versione multisuono consente la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato.

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

97 DECIBEL

corrente assorbita

0,38 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

5

grado di protezione (IP)

IP30