›

SE 4/29 MS5 V110AC GY

Cod. Rexel SN50417
Cod. Produttore 50417
Cod. EAN 8010152504174

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 110V AC
  • Unità magnetodinamica: 4W
  • Suoni selezionabili: 5 tramite dip-switch
  • Volume regolabile: min-max
  • Tempo regolabile: per volume
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Serie: SE 4/29 MS5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirene elettroniche sviluppate con unità magnetodinamica da 4W. Disponibili nella versione multisuono, selezionabile tramite dip-switch, SE 4/29 MS5 oppure con suono lineare per funzionamento tramite PLC SE 4/25 L PLC. La versione multisuono consente la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

110 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

97 DECIBEL

corrente assorbita

0,055 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

5

grado di protezione (IP)

IP30

SE 4/29 MS5 V110AC GY