›

SE 4/25 L PLC V24DC GY

Cod. Rexel SN50414
Cod. Produttore 50414
Cod. EAN 8010152504143

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC ±10%
  • Potenza acustica: 4W magnetodinamica
  • Suono: 1 linea 1000Hz
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Corpo: ABS autoestinguente
  • Serie: SE 4/25 L PLC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirene elettroniche sviluppate con unità magnetodinamica da 4W. Disponibili nella versione multisuono, selezionabile tramite dip-switch, SE 4/29 MS5 oppure con suono lineare per funzionamento tramite PLC SE 4/25 L PLC. La versione multisuono consente la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

93 DECIBEL

corrente assorbita

0,12 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

1

grado di protezione (IP)

IP30

SE 4/25 L PLC V24DC GY