Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN22718
Cod. Produttore
22718
Cod. EAN
8010152227189

Informazioni di prodotto

SE 120 LED HT RED/RED V110/240AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SE 120 LED è una sirena elettronica con output fino a 120dB e luce LED, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Il modulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica del dispositivo molto semplici. Collegando SE 120 PRO LED a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena e la luce in base alle proprie esigenze.

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC

volume

120 DECIBEL

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Programmabile

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Sirena

tensione nominale

100 ... 240 V