Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN22704
Cod. Produttore
22704
Cod. EAN
8010152227042

Informazioni di prodotto

SE 120 GY LT 12-24V ACDC/48-60V DC
Descrizione del produttore: SE 120 è una sirena elettronica con output fino a 120dB, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Il modulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica della sirena molto semplici. Collegando SE 120 PRO a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena in base alle proprie esigenze. È possibile utilizzare la sirena elettronica SE 120 in abbinamento alla luce EL-7L (vedi pagina 25).

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

120 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

67

grado di protezione (IP)

Altro