›

SE 120 FA V24DC RD

Cod. Rexel SN22708
Cod. Produttore 22708
Cod. EAN 8010152227080

Informazioni principali

  • Serie: SE 120 FA
  • Tensione operativa: 24V DC
  • Protezione: IP66 - IP69K
  • Resistenza impatti: IK08
  • Temperatura: -30° +70°C
  • Suoni: 8 normati EN54-3
  • Volume: 60-120 dB(A)
  • Isolamento: Classe II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SE 120 FA è una sirena elettronica certificata EN54-3, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Grazie al modulo NFC integrato e alla speciale app MySirena la connessione, la configurazione e la diagnostica della sirena sono molto semplici. Multisuono: 8 suoni normati EN54-3 >60dB(A)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Rosso

larghezza

190 mm

volume

120 DECIBEL_A

lunghezza

230 mm

altezza/profondità

190 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Principio di funzionamento

Altro

segnalazione acustica

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

Altro

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

tipo di tasto test/pausa

Tasto di controllo

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

SE 120 FA V24DC RD