Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN50404
Cod. Produttore
50404
Cod. EAN
8010152504044

Informazioni di prodotto

SE 12/41 MS5 V240AC GY
Descrizione del produttore: Sirena elettronica sviluppata con unità magnetodinamica da 12W. SE 12/41 MS5 dispone di cinque suoni selezionabili tramite dip-switch. Consente la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

tensione nominale

240 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

108 DECIBEL

corrente assorbita

0,065 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

5

grado di protezione (IP)

IP43