›

SE 12/36 MS32 V240AC GY

Cod. Rexel SN50427
Cod. Produttore 50427
Cod. EAN 8010152504273

Informazioni principali

  • Serie: SE 12/36 MS32
  • Tensione operativa: 110/240V AC ±10%
  • Potenza unità: 12W magnetodinamica
  • 32 suoni selezionabili dip-switch
  • Regolazione volume min-max
  • Grado protezione: IP43
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Corpo in ABS autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirene elettroniche sviluppate con unità magnetodinamica da 12W SE 12/35, SE 12/36 e con unità piezoelettrica SE PZ/35, SE PZ/36. Dispongono di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. Consentono la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato. I dispositivi sono di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

113 DECIBEL

corrente assorbita

0,065 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

43

grado di protezione (IP)

IP43

SE 12/36 MS32 V240AC GY
€ 190,72 x 1 pz.
(pz.)