›

SE 12/35 MS32 V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN50424
Cod. Produttore 50424
Cod. EAN 8010152504242

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24 V ACDC
  • Potenza: 12W magnetodinamica
  • Suoni selezionabili: 32 tramite dip-switch
  • Regolazione volume: min-max e tempo
  • Grado protezione: IP43
  • Temperatura operativa: -30° +50°C
  • Corpo: ABS autoestinguente
  • Serie: SE 12 MS32

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirene elettroniche sviluppate con unità magnetodinamica da 12W SE 12/35, SE 12/36 e con unità piezoelettrica SE PZ/35, SE PZ/36. Dispongono di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. Consentono la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato. I dispositivi sono di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

114 DECIBEL

corrente assorbita

1,2 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

32

grado di protezione (IP)

IP43

SE 12/35 MS32 V12/24DAC GY
€ 163,48 x 1 pz.
(pz.)