Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN50421
Cod. Produttore
50421
Cod. EAN
8010152504211

Informazioni di prodotto

SE 10/32 MS5 V110AC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sirene elettroniche sviluppate con unità magnetodinamica da 10W. Disponibili nella versione multisuono, selezionabile tramite dip-switch, SE 10/32 MS5 oppure multisuono selezionabile tramite PLC SE 10/32 MS5 PLC. Consentono la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato.

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

99 DECIBEL

corrente assorbita

0,055 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

5

grado di protezione (IP)

IP30