Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA32145
Cod. Produttore
32145
Cod. EAN
8029210818009

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x75 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: IP e NEMA
  • Struttura: Rigida e resistente
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Montaggio: Semplice e duraturo
  • Funzione: Protezione cavi
  • Serie: LA32145
Descrizione del produttore: Il prodotto LA32145 è un elemento di canalizzazione di dimensioni 300x75 millimetri, realizzato con materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura rigida assicura una protezione efficace dei cavi, facilitando la posa e la gestione degli impianti elettrici. La superficie resistente offre una protezione superiore contro l'usura e le sollecitazioni ambientali, mentre il design compatto permette un facile inserimento e una buona compatibilità con altri componenti del sistema di distribuzione. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo elemento contribuisce a mantenere l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. La robustezza e la precisione delle dimensioni assicurano un montaggio semplice e duraturo, rendendolo una soluzione affidabile per la protezione e il passaggio dei conduttori in ambienti vari.

Produttore

SDXD9307S SGHEMBA DX DISCESA 300X75

€ 63,63 x 1 pz.
(pz.)