› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SDN/D SUPPORTO BARRETTE NEUTRO

Cod. Rexel CBSD200
Cod. Produttore SD200
Cod. EAN 8017963121408

Informazioni principali

  • Tipologia: Supporto barre neutro
  • Materiale: Poliammide UL94 V-0
  • Colore: Beige
  • Larghezza (passo): 20 mm
  • Lunghezza: 53 mm
  • Altezza montato: 57/65/61 mm
  • Adatto per: barre 6×6 o 10×3 mm
  • Serie: SDN/D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SDN/D Supporto per barrette di neutro

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

SDN/D SUPPORTO BARRETTE NEUTRO