Prodotti /

Cod. Rexel
CP2008844
Cod. Produttore
2008844
Cod. EAN
4012196465750

Informazioni di prodotto

Quadro distributore per max. 5 unità di distribuz. 190x150x125 Policarbonato grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Distributore piccolo con morsettiera per montaggio a parete, per sottoquadro distribuzione corrente in ambienti interni ed esterni, secondo IEC 439-3. Con profilato di sospensione premontato 35 mm. Tipo di protezione IP66 e grado di protezione IK08. Coperchio trasparente avvitabile, con intaglio - Isolamento di protezione per massimo 5 unità modulari - Set di morsetti costituito da: risp. un morsetto PE/N (1x25 mm² e 1x16 mm² morsetti a vite, 2x4 mm² e 12x2,5 mm² morsetti a innesto), mini-profilati di sospensione, istruzioni di montaggio e set di fissaggio - Targhette segnaletiche per utenze collegate - 4 ingressi per cavi e linee elastici Ø 20 mm per diametro cavi 0-17 mm - 1 ingresso per cavi e linee elastici Ø 25 mm per diametro cavi 0-22 mm - risp. 4 aperture preforate Ø 20 mm in alto e in basso - risp. 1 apertura preforata combinata Ø 20/25 mm in alto e in basso - 4 coperture per viti - 2 fissaggi esterni in acciaio inox - Strisce di copertura per unità modulari non utilizzate

Serie

Small distributor