›

SD-WMTBS (CH) YE:K

Cod. Rexel CX0825122
Cod. Produttore 0825122
Cod. EAN 4046356355056

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: Colla
  • Spessore morsetti: 3,81 mm
  • Numero cartellini: 14
  • Colore: Bianco
  • Formato: Rotolo
  • Siglatura: Custom
  • Serie: SK 2,8 REEL
  • Tipo prodotto: Scheda di siglatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, Rotolo, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 3,81 mm, Numero dei cartellini singoli: 14

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

3,81 mm

SD-WMTBS (CH) YE:K