Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGM9A26929
Cod. Produttore
M9A26929
Cod. EAN
3606480639067

Informazioni di prodotto

SD+OF 24-415VAC 24-130VDC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo ausiliario elettrico Multi9 OF+SD/OF è un contatto doppio di indicazione apertura/chiusura o di guasto. È dedicato ai prodotti iID UL/CSA/IEC C60. Fornisce un'indicazione di apertura/chiusura remota e/o di scatto del dispositivo associato. La corrente operativa nominale In è 24VAC con 240 V AC, 3A con 415 V AC. Larghezza in passi da 9 mm è 1. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 9mm x (H) 90mm x (D) 73,5mm. Il peso del prodotto è 38 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

415 V

tensione di commutazione nominale

3 A

numero di contatti invertitori

2

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

larghezza totale (TE)

0.5

numero di commutatori di segnale

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

0.5

Serie

C60_UL_CSA_CEI_EN_60947_2