› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SD FLASH 512MB PDPI PRO

Cod. Rexel CX2896089
Cod. Produttore 2896089
Cod. EAN 4046356096508

Informazioni principali

  • Serie: BC 107,6 OT U22 KMGY
  • Custodia per guide DIN
  • Uso in ripartitori norma DIN 43880
  • Parte superiore con feritoie
  • Profondità incasso: 22,35 mm
  • Larghezza: 107,6 mm
  • Altezza: 89,7 mm
  • Colore: grigio chiaro RAL 7035

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Parte superiore custodia (U22) con feritoie di ventilazione, Profondità di incasso della tecnologia di connessione: 22,35 mm, larghezza: 107,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

107,6 mm

altezza

89,7 mm

profondità

54,85 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

SD FLASH 512MB PDPI PRO