› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SD-F/SC/LA

Cod. Rexel CX2946162
Cod. Produttore 2946162
Cod. EAN 4017918082123

Informazioni principali

  • Serie: EMG 22-H
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Profondità: 75 mm
  • Colore: trasparente
  • Tipo: Custodia, Copertura
  • Calotta di protezione: inclusa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia, Copertura, larghezza: 22,5 mm, profondità: 75 mm, colore: trasparente

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

22,5 mm

profondità

75 mm

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

SD-F/SC/LA