› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SCX/PO/4 PIASTRINA PARALLELO

Cod. Rexel CBSC104
Cod. Produttore SC104
Cod. EAN 8017963158633

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina corto circuito
  • Sottotipologia: 4 poli per SCB.10
  • Codice doganale: 85389099
  • Confezione: 20 pezzi
  • Adatto per: SCB.10
  • Sigla: SCX/PO/4
  • Serie: SC104
  • Colore: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCX/PO/4 Piastrina di corto circuito 4-poli per SCB.10

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo verticale

numero di morsetti cavallottati

4

SCX/PO/4 PIASTRINA PARALLELO