› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SCX/PO/2 PIASTRINA PARALLELO

Cod. Rexel CBSC103
Cod. Produttore SC103
Cod. EAN 8017963158626

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina corto circuito
  • Sottotipologia: 2 poli per SCB.10
  • Codice: SC103
  • Sigla: SCX/PO/2
  • Codice doganale: 85389099
  • Confezione: 40 pezzi
  • Adatto per: SCB.10
  • Serie: SCX/PO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCX/PO/2 Piastrina di corto circuito 2-poli per SCB.10

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo verticale

numero di morsetti cavallottati

2

SCX/PO/2 PIASTRINA PARALLELO