› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SCX/CPM COLONNINA PER PARALLELO

Cod. Rexel CBSC105
Cod. Produttore SC105
Cod. EAN 8017963158640

Informazioni principali

  • Tipologia: Vite e colonnina
  • Sottotipologia: per SCB.10
  • Colore: Nero
  • Confezione: 40 pezzi
  • Codice doganale: 85389099
  • Adatto per: SCB.10
  • Serie: SCX/CPM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCX/CPM Vite e colonnina per SCX.10, colore nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero di morsetti cavallottati

1

SCX/CPM COLONNINA PER PARALLELO