Prodotti /

Cod. Rexel
CP1488283
Cod. Produttore
1488283
Cod. EAN
4012197389390

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Clip per putrella M6
  • Filettatura: Interna M6
  • Fissaggio: A putrella in acciaio
  • Tipo: Innesto
  • Serie: Support clamp

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Clip per putrella con filettatura interna M6, adatta a specifiche soluzioni di fissaggio. Fissaggio a putrella in acciaio tramite innesto.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Serrare

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

450 N

adatto per spessore flangia

7 ... 13 mm

Serie

Support clamp