Prodotti /

Cod. Rexel
CP1488281
Cod. Produttore
1488281
Cod. EAN
4012197389383

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Clip per putrella M6
  • Fissaggio: Putrella in acciaio
  • Filettatura: Interna M6
  • Serie: Support clamp

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Clip per putrella con filettatura interna M6, adatta a specifiche soluzioni di fissaggio. Fissaggio a putrella in acciaio tramite innesto.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Serrare

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

450 N

adatto per spessore flangia

3 ... 7 mm

Serie

Support clamp