Prodotti /

Cod. Rexel
CP1488285
Cod. Produttore
1488285
Cod. EAN
4012197389406

Informazioni di prodotto

  • Fissaggio: putrella acciaio
  • Filettatura: interna M6
  • Tipo: clip per putrella
  • Serie: Support clamp

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Clip per putrella con filettatura interna M6, adatta a specifiche soluzioni di fissaggio. Fissaggio a putrella in acciaio tramite innesto.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Serrare

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

450 N

adatto per spessore flangia

14 ... 20 mm

Serie

Support clamp