Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000020125
Cod. Produttore
0000020125
Cod. EAN
8010300201252

Informazioni di prodotto

SCO2IAQ
Il dispositivo è un sensore ambientale progettato per il rilevamento dell'anidride carbonica, fondamentale per il controllo della qualità dell'aria interna. Dotato di un display digitale chiaro e intuitivo, consente la visualizzazione in tempo reale della concentrazione di CO2 e della temperatura ambiente. La sua installazione è ideale in contesti residenziali e commerciali per garantire un ambiente salubre e sicuro. La struttura compatta e il design moderno si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione affidabile per il monitoraggio continuo della qualità dell'aria. Descrizione del produttore: Sensore di CO2 con valori di soglia e sicurezza regolabili nell’intervallo 0 – 5.000 ppm (il superamento del valore di soglia determina l’accensione dei due ventilatori VORTICE VARIO asserviti, la discesa della concentrazione di anidride carbonica sotto il valore di sicurezza ne comporta lo spegnimento).

colore

Altro

larghezza

101 mm

altezza

93 mm

profondità

24 mm

con display

Rileva l'anidride carbonica

Adatto per la calibrazione

Produttore

Sensore CO2 regolabile 0-5000 ppm con ventilatori VORTICE VARIO