Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 083 8
Cod. Produttore
EG 083 8
Cod. EAN
8012542002208

Informazioni di prodotto

SCL1 400A A1 SCALA PER AMPEROMETRO CA

Documentazione tecnica

SCL 1/400 is a scale for analogue ammeter employed in ac networks. 400A high full scale

tipo di montaggio

barra DIN

ampiezza della scala di misura

52.5 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

85 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

valore finale nominale della scala

400