Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 067 1
Cod. Produttore
EG 067 1
Cod. EAN
8012542001805

Informazioni di prodotto

SCL1 100A A1 SCALA PER AMPEROMETRO CA

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEG 067 1, una scala per amperometro progettata per garantire misurazioni precise e affidabili. Con un'ampiezza di 100A, questo strumento è essenziale per professionisti che necessitano di monitorare correnti elevate in modo sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELEG 067 1 offre durabilità e prestazioni superiori. Il design intuitivo facilita l'uso quotidiano, rendendolo un alleato ideale nelle applicazioni elettriche. Sperimenta la precisione e l'affidabilità con questo strumento indispensabile.

tipo di montaggio

barra DIN

ampiezza della scala di misura

52.5 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

85 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

valore finale nominale della scala

100