Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEQ 823 6
Cod. Produttore
EQ 823 6
Cod. EAN
8012542773504

Informazioni di prodotto

SCL-A5-50/72 SCALE PER STRUMENTI ANALOGICI

Documentazione tecnica

Scopri la scala per strumenti ELEQ 823 6, un prodotto della rinomata marca ELEQ. Realizzata in materiali di alta qualità, questa scala è progettata per garantire precisione e stabilità durante le operazioni. La sua struttura robusta e il design ergonomico la rendono ideale per l'uso professionale. Con un'ottima capacità di carico, la scala ELEQ 823 6 è perfetta per soddisfare le esigenze di chi lavora con strumenti elettrici. Elevate le vostre prestazioni con questa scala affidabile e durevole.

ampiezza della scala di misura

72 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

78 °

valore finale nominale della scala

50

scala di sovracorrente