Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 305 4
Cod. Produttore
EH 305 4
Cod. EAN
8012542574705

Informazioni di prodotto

SCL-A5-400/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO CA

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEH 305 4, un'innovativa scala A1 per amperometro, progettata per garantire precisione e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scala è essenziale per ogni professionista del settore elettrico. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono perfetta per misurazioni precise. Con l'ELEH 305 4, potrai affrontare ogni progetto con la sicurezza di avere uno strumento efficiente e duraturo al tuo fianco.

ampiezza della scala di misura

72 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

78 °

valore finale nominale della scala

400

scala di sovracorrente