Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEQ 822 8
Cod. Produttore
EQ 822 8
Cod. EAN
8012542773405

Informazioni di prodotto

SCL-A5-40/72 SCALE PER STRUMENTI ANALOGICI

Documentazione tecnica

SCL-A5-40/72 is a scale for 72x72mm front-panel analogue ammeter employed in ac networks.40A high full scale

ampiezza della scala di misura

72 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

78 °

valore finale nominale della scala

40

scala di sovracorrente