Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 304 7
Cod. Produttore
EH 304 7
Cod. EAN
8012542574606

Informazioni di prodotto

SCL-A5-300/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO CA

Documentazione tecnica

La ELEH 304 7 è una scala di precisione progettata per misurare l'amperaggio con facilità e accuratezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scala A1 è ideale per professionisti nel settore elettrico. Grazie al suo design robusto e alla chiarezza delle misurazioni, la ELEH 304 7 offre prestazioni affidabili in ogni situazione. La sua versatilità la rende un'aggiunta essenziale per chi lavora con impianti elettrici.

ampiezza della scala di misura

72 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

78 °

valore finale nominale della scala

300

scala di sovracorrente