Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 277 5
Cod. Produttore
EH 277 5
Cod. EAN
8012542574408

Informazioni di prodotto

SCL-A5-200/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO CA

Documentazione tecnica

SCL-A5-200/72 is a scale for 72x72mm front-panel analogue ammeter employed in ac networks.200A high full scale

ampiezza della scala di misura

72 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

78 °

valore finale nominale della scala

200

scala di sovracorrente