Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 478 9
Cod. Produttore
EH 478 9
Cod. EAN
8012542586005

Informazioni di prodotto

SCL-A5-100/96 SCALA A5 PER AMPEROMETRO CA

Documentazione tecnica

Presentiamo l'ELEH 478 9, una scala A5 progettata per l'amperometro, ideale per misurazioni precise. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scala offre affidabilità e durata nel tempo. La sua compatibilità con strumenti elettrici rende l'ELEH 478 9 un elemento essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design funzionale e una costruzione robusta, è perfetta per garantire prestazioni ottimali in ogni situazione.

ampiezza della scala di misura

96 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

96 mm

max. deviazione della lancetta

78 °

valore finale nominale della scala

100

scala di sovracorrente