Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 261 9
Cod. Produttore
EH 261 9
Cod. EAN
8012542572800

Informazioni di prodotto

SCL-A1-400/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO CA

Documentazione tecnica

SCL-A1-400/72 is a scale for 72x72mm front-panel analogue ammeter employed in ac networks.400A high full scale

ampiezza della scala di misura

72 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

valore finale nominale della scala

400