Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 449 0
Cod. Produttore
EH 449 0
Cod. EAN
8012542584100

Informazioni di prodotto

SCL-A1-100/96 SCALA A1 PER AMPEROMETRO CA

Documentazione tecnica

SCL-A1-100/96 is a scale for 96x96mm front-panel analogue ammeter employed in ac networks.100A high full scale

ampiezza della scala di misura

96 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

valore finale nominale della scala

100