Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /
Informazioni di prodotto
Clip di fissaggio Schneider per tubi di diametro 25mm. Le Clips fissatubi universali a scatto consentono un’installazione veloce e sicura. Colore grigio.
tipo di fissaggio
foro per vite
colore
grigio
adatto per diametro tubo
25 mm
materiale
plastica
Serie
Tubi__guaine_e_accessori
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: GWDX25332 Cod. Produttore: DX25332 Cod. EAN: 8018678007001
Cod. Rexel: GWDX25325 Cod. Produttore: DX25325 Cod. EAN: 8018678006981
Cod. Rexel: GWDX25320 Cod. Produttore: DX25320 Cod. EAN: 8018678006967
Cod. Rexel: GWDX25220 Cod. Produttore: DX25220 Cod. EAN: 8018678006950
Cod. Rexel: GWDX25216 Cod. Produttore: DX25216 Cod. EAN: 8018678006936
Cod. Rexel: BLBIZ206036 Cod. Produttore: BIZ206036 Cod. EAN: 3700420330233
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te