Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MXM0.038.0
Cod. Produttore
3.MXM0.038.0
Cod. EAN
8025550386765

Informazioni di prodotto

SCHERMO DIFFUSORE OPALE PER LEDSTRIP TOP L=
Il diffusore opale GU3.MXM0.038.0 è un accessorio essenziale per l'illuminazione a LED, progettato per ottimizzare la distribuzione della luce e creare un'atmosfera confortevole e accogliente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo schermo diffusore garantisce una diffusione uniforme della luce, riducendo l'abbagliamento e migliorando il comfort visivo. Il suo design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per l'uso in spazi residenziali e commerciali. La facilità di installazione e la compatibilità con diverse sorgenti luminose lo rendono un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione versatili e funzionali. Con il diffusore GU3.MXM0.038.0, ogni ambiente può essere trasformato in uno spazio luminoso e accogliente, perfetto per ogni occasione. Descrizione del produttore: Il diffusore opale GU3.MXM0.038.0 è un accessorio essenziale per l'illuminazione a LED, progettato per ottimizzare la distribuzione della luce e creare un'atmosfera confortevole e accogliente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo schermo diffusore garantisce una diffusione uniforme della luce, riducendo l'abbagliamento e migliorando il comfort visivo. Il suo design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per l'uso in spazi residenziali e commerciali. La facilità di installazione e la compatibilità con diverse sorgenti luminose lo rendono un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione versatili e funzionali. Con il diffusore GU3.MXM0.038.0, ogni ambiente può essere trasformato in uno spazio luminoso e accogliente, perfetto per ogni occasione.

Materiale di fabbricazione

Policarbonato

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

dimensioni

1000

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

SCHERMO DIFFUSORE OPALE PER LEDSTRI