Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6182.004.0
Cod. Produttore
3.6182.004.0
Cod. EAN
8025550453580

Informazioni di prodotto

SCHERMO CILINDRICO ALL.D=108 H=163 PER WOOD
Il nostro schermo cilindrico in alluminio, con un diametro di 108 mm e un'altezza di 163 mm, rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo schermo offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. La sua forma cilindrica consente un'installazione facile e versatile, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di montaggio. La finitura del materiale non solo garantisce una lunga vita utile, ma contribuisce anche a un aspetto estetico gradevole, rendendolo adatto per ambienti sia industriali che commerciali. Con caratteristiche di design che favoriscono la dissipazione del calore e la protezione dei componenti interni, questo schermo cilindrico è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il nostro schermo cilindrico in alluminio, con un diametro di 108 mm e un'altezza di 163 mm, rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo schermo offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. La sua forma cilindrica consente un'installazione facile e versatile, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di montaggio. La finitura del materiale non solo garantisce una lunga vita utile, ma contribuisce anche a un aspetto estetico gradevole, rendendolo adatto per ambienti sia industriali che commerciali. Con caratteristiche di design che favoriscono la dissipazione del calore e la protezione dei componenti interni, questo schermo cilindrico è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

dimensioni

ø108

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

SCHERMO CILINDRICO ALL.D 108 H 163